Eriks
FAG

FAG 6022-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 110 mm ID, 170 mm OD, 28 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624106
  • Hersteller:6022-2Z-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
85 kN
Statische Belastung
71 kN
Referenzdrehzahl
4850 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.652 lb
da_min
118.8 mm
B
28 mm
D
170 mm
d
110 mm
D1
151.02 mm
d1
128.7 mm
D2
154.96 mm
Da_max
161.2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 176.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026