Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6022-2Z

  • ERIKS:23757841
  • Hersteller:6022-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Abdeckungen auf beiden Seiten zum effektiven Schutz. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist mit einer integrierten, berührungslosen Dichtung ausgestattet, um Schmierstoff zu halten und Verunreinigungen auszuschließen. Das Bauteil nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ist für hohe Drehzahlen bei reduziertem Reibungswiderstand ausgelegt. Der Wartungsaufwand wird durch die robuste Konstruktion und die effektive Abdichtung minimiert.

Funktionen
  • Berührungslose Abdeckungen auf beiden Seiten helfen, das Schmiermittel einzuschließen und Verunreinigungen fernzuhalten
  • Optimiertes Design gewährleistet geringe Reibung und ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit und verlängert die Betriebsdauer
  • Vorgeschmierte Ausführung verringert den Wartungsaufwand für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit hohen radialen und axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit Maschinen, bei denen minimaler Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erforderlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.6 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
2.03 kg
Gewicht
4.48 lb
da_min
119 mm
da_max
128.9 mm
B
28 mm
D
170 mm
d
110 mm
d1
129.05 mm
D2
155.3 mm
Da_max
161 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026