CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Statische Belastung | 71 kN |
Referenzdrehzahl | 4850 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.55 kN |
Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.11 kg |
Gewicht | 4.652 lb |
CHF 176.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026