CHF 148.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 602 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.63 kg |
Gewicht | 3.59 lb |
B | 26 mm |
CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026