CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3.55 kN |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.66 kg |
Gewicht | 3.66 lb |
da_min | 113.8 mm |
B | 26 mm |
D | 160 mm |
d | 105 mm |
D1 | 142.52 mm |
d1 | 121.7 mm |
D2 | 145.28 mm |
Da_max | 151.2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 148.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026