CHF 148.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 602 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 76.1 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.4 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Gewicht | 1.63 kg |
Gewicht | 3.59 lb |
da_min | 116 mm |
da_max | 122 mm |
B | 26 mm |
D | 160 mm |
d | 105 mm |
d1 | 122.5 mm |
D2 | 146.8 mm |
Da_max | 149 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026