Eriks
FAG

FAG 6021-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 105 mm ID, 160 mm OD, 26 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667541
  • Hersteller:6021-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
64 kN
Referenzdrehzahl
4950 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.66 kg
Gewicht
3.66 lb
Alternativen

CHF 148.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026