CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 54 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.08 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Gewicht | 1.28 kg |
Gewicht | 2.81 lb |
da_min | 102 mm |
da_max | 111 mm |
B | 24 mm |
D | 145 mm |
d | 95 mm |
d1 | 111.4 mm |
D2 | 133.3 mm |
Da_max | 138 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 120.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026