Eriks
FAG

FAG 6019-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 95 mm ID, 145 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667536
  • Hersteller:6019-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
64 kN
Statische Belastung
54 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.29 kg
Gewicht
2.844 lb
Alternativen

CHF 103.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026