CHF 89.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.55inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 50 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.96 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 1.19 kg |
Gewicht | 2.63 lb |
da_min | 97 mm |
da_max | 105.9 mm |
B | 24 mm |
D | 140 mm |
d | 90 mm |
d1 | 105.95 mm |
D2 | 128.3 mm |
Da_max | 133 mm |
r1,2 | 1.5 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026