Eriks
FAG

FAG 6018-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 90 mm ID, 140 mm OD, 24 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667534
  • Hersteller:6018-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
49.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.23 kg
Gewicht
2.712 lb
Alternativen

CHF 89.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.55inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026