Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6018-2RS1

  • ERIKS:23757808
  • Hersteller:6018-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung, die für hohe Drehzahlen und geringe Reibung optimiert ist. Die abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Mit einer Bohrung von 90 mm und einem Außendurchmesser von 140 mm eignet es sich für radiale und axiale Belastungen. Das Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und unterstützt vielseitige Montagemöglichkeiten.

Funktionen
  • Integrierte Dichtungen halten Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Betriebsdauer verlängert wird
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und erhöht so die Vielseitigkeit für verschiedene Anordnungen
  • Käfig aus Blech gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Wälzlagerstahl bietet hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Betrieb und hohe Geschwindigkeitsleistung erfordern
  • Ideal für Pumpen in Umgebungen mit eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die kombinierte Lastrichtungen unterstützen
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
60.5 kN
Statische Belastung
50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.96 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Gewicht
1.17 kg
Gewicht
2.58 lb
da_min
97 mm
da_max
105.9 mm
B
24 mm
D
140 mm
d
90 mm
d1
105.95 mm
D2
128.3 mm
Da_max
133 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026