CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 49.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.21 kg |
Gewicht | 2.668 lb |
CHF 100.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026