Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6017-2RS1/C3

  • ERIKS:23757801
  • Hersteller:6017-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und integrierte Dichtungen auf beiden Seiten. Es bietet geringe Reibung und minimierte Vibrationen für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Ausgelegt für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Konstruktion des Lagers verlängert die Lebensdauer und verringert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung verlängert die Betriebsdauer, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt
  • Optimiert für geringe Reibung zur Reduzierung von Energieverlusten und zur Unterstützung hoher Drehzahlen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und gewährleistet vielseitige und zuverlässige Unterstützung
  • C3-Innenspiel ermöglicht thermische Ausdehnung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen
  • Die Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei dauerhaftem industriellen Einsatz.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren, die minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.914 kg
Gewicht
2.02 lb
B
22 mm
Alternativen

CHF 95.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026