Eriks
FAG

FAG 6017-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 85 mm ID, 130 mm OD, 22 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832453
  • Hersteller:167182160030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
43 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.5 kN
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.917 kg
Gewicht
2.022 lb
da_min
91 mm
B
22 mm
D
130 mm
d
85 mm
D1
116.04 mm
d1
99.2 mm
D2
119.24 mm
Da_max
124 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 84.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026