Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6017-2RS1

  • ERIKS:23757800
  • Hersteller:6017-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit Berührungsdichtungen auf beiden Seiten. Es ist für geringe Reibung und niedrige Vibrationen bei hohen Drehzahlen optimiert. Das Lager nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und besteht aus Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht eine effiziente Leistung bei hohen Drehzahlen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und widersteht Ermüdung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht vielseitige Montageausrichtungen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verringert so den Wartungsaufwand für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren für einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitslauf
  • Ideal für Fördersysteme, die eine zuverlässige radiale und axiale Lastaufnahme benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen in Fertigungsumgebungen, die eine verlängerte Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
43 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.76 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
0.924 kg
Gewicht
2.04 lb
da_min
92 mm
da_max
99.3 mm
B
22 mm
D
130 mm
d
85 mm
d1
99.4 mm
D2
119.1 mm
Da_max
123 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 90.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026