CHF 90.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 53 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.5 kN |
Grenzdrehzahl | 2700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.917 kg |
Gewicht | 2.022 lb |
da_min | 91 mm |
B | 22 mm |
D | 130 mm |
d | 85 mm |
D1 | 116.04 mm |
d1 | 99.2 mm |
D2 | 119.24 mm |
Da_max | 124 mm |
ra | 1 mm |
CHF 84.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026