CHF 73.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 22 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 49.4 kN |
Statische Belastung | 40 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.66 kN |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Gewicht | 0.869 kg |
Gewicht | 1.92 lb |
da_min | 86 mm |
da_max | 94.3 mm |
B | 22 mm |
D | 125 mm |
d | 80 mm |
d1 | 94.4 mm |
D2 | 114.1 mm |
Da_max | 119 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026