Eriks
FAG

FAG 6016-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 80 mm ID, 125 mm OD, 22 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667528
  • Hersteller:6016-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
51 kN
Statische Belastung
40 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.41 kN
Grenzdrehzahl
2850 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.895 kg
Gewicht
1.973 lb
Alternativen

CHF 73.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026