Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6015-2Z/C3

  • ERIKS:23757782
  • Hersteller:6015-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine abgeschirmte Abdichtung und eignet sich für Anwendungen mit hohen Drehzahlen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und minimiert dabei Reibung und Vibrationen. Die integrierten berührungslosen Schutzscheiben halten das Schmiermittel zurück und schützen vor Verunreinigungen, was zu einer verlängerten Lebensdauer beiträgt. Der Wartungsaufwand wird durch die Bauweise und die optimierten Leistungseigenschaften reduziert.

Funktionen
  • Integrierte abgeschirmte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Optimiert für geringe Reibung und Vibration zur Unterstützung von Anforderungen an den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und verbessert so die betriebliche Flexibilität und Zuverlässigkeit
  • Wartungsarmes Design reduziert Ausfallzeiten und senkt die gesamten Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit sowohl radialen als auch axialen Lastanforderungen
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die eine Verringerung von Vibrationen und Geräuschen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.66 kg
Gewicht
1.46 lb
B
20 mm
Alternativen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026