Eriks
FAG

FAG 6015-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 75 mm ID, 115 mm OD, 20 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832446
  • Hersteller:167181000030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
42 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.02 kN
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.676 kg
Gewicht
1.49 lb
da_min
81 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
D1
102.58 mm
d1
88.05 mm
D2
105.34 mm
Da_max
109 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026