Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6015-2Z

  • ERIKS:23757781
  • Hersteller:6015-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager ist auf Vielseitigkeit und Robustheit ausgelegt. Es verfügt über integrierte Abdeckungen zum Schutz vor Verunreinigungen und zur Verringerung des Schmierstoffverlusts. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf, und seine geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen. Der Wartungsaufwand wird durch die Konstruktion und die Dichtungseigenschaften minimiert.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Reibung und ermöglicht einen effizienten Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Trägt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Anwendungen
  • Robuste Konstruktion mit Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand, wodurch Ausfallzeiten und damit verbundene Betriebskosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren verwendet, um einen leisen und effizienten Betrieb zu gewährleisten
  • Ideal für Fördersysteme, die einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit potenzieller Verunreinigung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
41.6 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.43 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.66 kg
Gewicht
1.46 lb
da_min
81 mm
da_max
87.8 mm
B
20 mm
D
115 mm
d
75 mm
d1
87.85 mm
D2
104.9 mm
Da_max
109 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026