CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.02 kN |
Grenzdrehzahl | 6900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.676 kg |
Gewicht | 1.49 lb |
CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026