CHF 60.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 41.6 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 0.651 kg |
Gewicht | 1.43 lb |
B | 20 mm |
CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026