CHF 70.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 42 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.02 kN |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.654 kg |
Gewicht | 1.442 lb |
da_min | 81 mm |
B | 20 mm |
D | 115 mm |
d | 75 mm |
D1 | 102.58 mm |
d1 | 88.05 mm |
D2 | 105.34 mm |
Da_max | 109 mm |
ra | 1 mm |
CHF 60.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026