CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.625 kg |
Gewicht | 1.38 lb |
B | 20 mm |
CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.89inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026