Eriks
FAG

FAG 6014-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832442
  • Hersteller:167180460030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.89inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
40.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.596 kg
Gewicht
1.314 lb
da_min
76 mm
B
20 mm
D
110 mm
d
70 mm
D1
97.28 mm
d1
82.75 mm
D2
100.04 mm
Da_max
104 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026