CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 20 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.32 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.625 kg |
Gewicht | 1.38 lb |
da_min | 76 mm |
da_max | 82.8 mm |
B | 20 mm |
D | 110 mm |
d | 70 mm |
d1 | 82.85 mm |
D2 | 99.9 mm |
Da_max | 104 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026