Eriks
FAG

FAG 6014-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 70 mm ID, 110 mm OD, 20 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667523
  • Hersteller:6014-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
20 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
40.5 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
6800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.9 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.596 kg
Gewicht
1.314 lb
Alternativen

CHF 46.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026