Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6013-2Z/C3

  • ERIKS:23757758
  • Hersteller:6013-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Schutzscheiben für verbesserten Schutz und eine längere Lebensdauer. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht hohe Drehzahlen. Durch geringe Reibung und optimierte Schwingungseigenschaften eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Der Einsatz von Wälzlagerstahl und einer effektiven Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmungen halten Verunreinigungen fern und Schmiermittel zurück, um die Lebensdauer der Lager zu verlängern
  • Hochgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen in industriellen Umgebungen
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und minimiert die Wärmeentwicklung während des Betriebs.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und erhöht so die Anwendungsflexibilität
  • Fettschmierung gewährleistet eine zuverlässige Leistung und verringert Wartungsintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die staub- und schmutzbelasteten Umgebungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
25 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
0.449 kg
Gewicht
0.99 lb
B
18 mm
Alternativen

CHF 46.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026