CHF 46.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60..-2Z |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 7100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.3 kN |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.44 kg |
Gewicht | 0.97 lb |
da_min | 71 mm |
B | 18 mm |
D | 100 mm |
d | 65 mm |
D1 | 88.8 mm |
d1 | 76.225 mm |
D2 | 91.52 mm |
Da_max | 94 mm |
ra | 1 mm |
CHF 36.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026