Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6012-2Z

  • ERIKS:23757747
  • Hersteller:6012-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Es verfügt über eine robuste Konstruktion mit geringem Reibungswiderstand und ist für einen leisen Betrieb optimiert. Die integrierte Abschirmung schützt das Schmiermittel und verringert das Eindringen von Verunreinigungen. Das Lager eignet sich für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abschirmung schützt das Schmiermittel und verringert das Eindringen von Verunreinigungen
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten und Effizienz
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Haltbarkeit und Lastverteilung
  • Wälzlagerstahl gewährleistet eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Serviceintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine Hochgeschwindigkeitsdrehfähigkeit erfordern
  • Ideal für Pumpen und Kompressoren, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die geringe Vibrations- und Geräuschpegel erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.93inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
30.7 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.98 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.419 kg
Gewicht
0.92 lb
da_min
66 mm
da_max
71.2 mm
B
18 mm
D
95 mm
d
60 mm
d1
71.3 mm
D2
86.5 mm
Da_max
89 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026