Eriks
FAG

FAG 6012-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 60 mm ID, 95 mm OD, 18 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667351
  • Hersteller:6012-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
31.5 kN
Statische Belastung
23.2 kN
Referenzdrehzahl
7600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.23 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.42 kg
Gewicht
0.926 lb
Alternativen

CHF 29.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.93inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026