Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2Z/C3

  • ERIKS:23757738
  • Hersteller:6011-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen robusten Blechkäfig und beidseitig integrierte Abdeckungen. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen ausgelegt und für geringe Reibung sowie hohe Drehzahlen optimiert. Der Einsatz von Wälzlagerstahl und berührungslosen Abdeckungen verlängert die Lebensdauer, indem das Schmiermittel gehalten und Verunreinigungen ausgeschlossen werden. Geringer Wartungsaufwand und eine einfache einreihige Ausführung erhöhen die Betriebseffizienz.

Funktionen
  • Integrierte berührungslose Schutzscheiben halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und unterstützt den Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • C3 radiales internes Spiel verringert die Reibung und unterstützt die thermische Ausdehnung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Hochwertige Wälzlagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter dynamischen und statischen Belastungsbedingungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht Installationsverfahren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub oder Partikeleintritt ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, bei denen geringe Vibrationen erforderlich sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.39 kg
Gewicht
0.86 lb
B
18 mm
Alternativen

CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026