Eriks
FAG

FAG 6011-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 55 mm ID, 90 mm OD, 18 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832432
  • Hersteller:016717783-0030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
8300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.15 kN
Grenzdrehzahl
9100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.385 kg
Gewicht
0.849 lb
da_min
61 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
D1
78.86 mm
d1
66.2 mm
D2
81.54 mm
Da_max
84 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026