Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6011-2Z

  • ERIKS:23757737
  • Hersteller:6011-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen zum Schutz. Optimiert für geringe Reibung und minimale Vibration ermöglicht es hohe Drehzahlen und nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie Schmierstoff zurückhält und Verunreinigungen ausschließt. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es robust und wartungsarm.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign schützt vor Verunreinigungen und hält das Schmiermittel für eine verlängerte Lebensdauer zurück
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Einreihige Rillenkonstruktion nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Wälzlagerstahl bietet Festigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Minimale Wartungsanforderungen verringern Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten für Anwender
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen reibungslosen Hochgeschwindigkeitsbetrieb verwendet
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
601
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
29.6 kN
Statische Belastung
21.2 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.9 kN
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
0.39 kg
Gewicht
0.86 lb
da_min
61 mm
da_max
66.2 mm
B
18 mm
D
90 mm
d
55 mm
d1
66.3 mm
D2
81.5 mm
Da_max
84 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026