CHF 29.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 21.2 kN |
Referenzdrehzahl | 8300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.15 kN |
Grenzdrehzahl | 9100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.385 kg |
Gewicht | 0.849 lb |
CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026