CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
B | 16 mm |
CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026