Eriks
FAG

FAG 6010-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832427
  • Hersteller:167176940030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Referenzdrehzahl
8900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
10400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.262 kg
Gewicht
0.578 lb
da_min
54.6 mm
B
16 mm
D
80 mm
d
50 mm
D1
70.2 mm
d1
59.75 mm
D2
72.94 mm
Da_max
75.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 20.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026