CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 601 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 15.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.71 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 0.266 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
da_min | 54.6 mm |
da_max | 59.7 mm |
B | 16 mm |
D | 80 mm |
d | 50 mm |
d1 | 59.75 mm |
D2 | 72.8 mm |
Da_max | 75.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 25.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026