Eriks
FAG

FAG 6010-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 50 mm ID, 80 mm OD, 16 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667344
  • Hersteller:6010-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
22 kN
Statische Belastung
15.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.8 kN
Grenzdrehzahl
4450 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.262 kg
Gewicht
0.578 lb
Alternativen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026