CHF 17.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 22.1 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.64 kN |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.245 kg |
Gewicht | 0.54 lb |
da_min | 50.8 mm |
da_max | 54.7 mm |
B | 16 mm |
D | 75 mm |
d | 45 mm |
d1 | 54.75 mm |
D2 | 67.8 mm |
Da_max | 69.2 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 19.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026