Eriks
FAG

FAG 6009-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 75 mm OD, 16 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667342
  • Hersteller:6009-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
21.2 kN
Statische Belastung
14.4 kN
Referenzdrehzahl
9700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.75 kN
Grenzdrehzahl
11200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.241 kg
Gewicht
0.531 lb
Alternativen

CHF 17.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026