Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6009-2RS1

  • ERIKS:23757709
  • Hersteller:6009-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über ein einreihiges Design mit beidseitiger Kontaktabdichtung. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ist für geringe Reibung und Vibration optimiert. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und verwendet Fettschmierung für hohe Drehzahlen. Robuste Bauweise und integrierte Abdichtung tragen zur Verlängerung der Lebensdauer und zur Reduzierung des Wartungsaufwands bei.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Einreihige Rillenkugellagerkonstruktion ermöglicht eine effiziente Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und reduziert die Betriebsstillstandszeiten von Maschinen.
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt einen zuverlässigen Langzeitbetrieb
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in HLK-Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.48inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.244 kg
Gewicht
0.54 lb
da_min
50.8 mm
da_max
54.7 mm
B
16 mm
D
75 mm
d
45 mm
d1
54.75 mm
D2
67.8 mm
Da_max
69.2 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 22.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.13inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026