CHF 22.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 21.2 kN |
Statische Belastung | 14.4 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.75 kN |
Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.24 kg |
Gewicht | 0.529 lb |
CHF 18.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.48inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026