Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6008-2RS1

  • ERIKS:23757692
  • Hersteller:6008-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und geringe Reibung ausgelegt. Es nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und verfügt über ein integriertes Dichtungssystem. Der Käfig aus Blech und das Wälzlagerstahl-Material gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die abgedichtete Ausführung hält das Schmiermittel zurück und hält Verunreinigungen fern, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit reduziertem Energieverlust.
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück, um den Nachschmierbedarf zu minimieren
  • Einreihige Ausführung optimiert die Lastaufnahme in beide Richtungen
  • Blechkäfig bietet robuste Unterstützung für eine gleichbleibende Lagerleistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotorbaugruppen für geräuscharmen Betrieb
  • Ideal für Förderanlagen mit geringem Wartungsaufwand
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen in anspruchsvollen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.36inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.191 kg
Gewicht
0.42 lb
da_min
44.6 mm
da_max
49.2 mm
B
15 mm
D
68 mm
d
40 mm
d1
49.25 mm
D2
61.1 mm
Da_max
63.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026