Eriks
FAG

FAG 6008-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 68 mm OD, 15 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667338
  • Hersteller:6008-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
17.8 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.6 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.189 kg
Gewicht
0.417 lb
Alternativen

CHF 15.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.36inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026