Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6007-2Z/C3

  • ERIKS:23757684
  • Hersteller:6007-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit einem Schild versehen und aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen fernhält. Das robuste Design des Lagers ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, um die Lebensdauer zu erhöhen
  • Robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Vielseitige Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • Optimiert für einen reibungsarmen Betrieb zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand, wodurch Ausfallzeiten und damit verbundene Kosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotoren für einen gleichmäßigen und zuverlässigen Lauf verwendet
  • Ideal für Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
  • Kompatibel mit Pumpen, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharme Lager
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
600
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.155 kg
Gewicht
0.34 lb
B
14 mm
Alternativen

CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026