CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | 6007 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17 kN |
Statische Belastung | 10.3 kN |
Referenzdrehzahl | 11700 rpm |
Grenzdrehzahl | 13700 rpm |
CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026