CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 600 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.355 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Gewicht | 0.118 kg |
Gewicht | 0.26 lb |
da_min | 34.6 mm |
da_max | 38.1 mm |
B | 13 mm |
D | 55 mm |
d | 30 mm |
d1 | 38.2 mm |
D2 | 49 mm |
Da_max | 50.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026